Amortiguador metálico TM 25/50.

Ref.: 0862800062
Ver todas las versiones

AMORTIGUADOR-MET-MUELLE-TECHO-TM-25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AMORTIGUADOR-MET-MUELLE-TECHO-TM-25
Amortiguador metálico TM 25/50.
Amortiguador metálico de muelle para techo tipo TM.
  • Resorte de acero al carbono granallado, con tratamiento de cincado e hidrogenado con una doble protección.
  • Su gran deflexión y la baja frecuencia natural que ofrecen permite aislar todo tipo de maquinaria con régimen de trabajo de baja frecuencia o ciclo bajo.
  • Rango temperatura trabajo: -10 ºC a 80 ºC.

Suspensión de estructuras para conductos de ventilación, tuberías suspendidas, climatización y maquinaria diversa, atenuadores de presión en uniones elásticas de conductos, suspensión de equipos de medida sensibles a vibraciones pasivas.

Profundidad

55 mm
Más Información

Capacidad de carga dinámica

25 kg
Más Información

Material

Acero C
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Diámetro del orificio del soporte

12 mm
Más Información

Anchura

74 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

53 mm
Más Información

Alargamiento longitudinal máximo

40 %
Más Información

Tipo

TM-25
Más Información

Peso del producto (por artículo)

370.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Diámetro exterior x altura

53 x 100 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0862800062

Ficha Técnica

316292340.pdf
Scroll to top