AMARRES-TSTRP-PROFI-5M Manguera plana PROFI para protección contra abrasión y rozaduras Aumenta la vida útil de las correas de sujeción, para montaje en correas de sujeción de hasta 50 mm de ancho.
Mayor vida útil de la manguera
Material de mayor grosor
Mejor distribución de la fuerza en la correa de sujeción, ya que el interior de la manguera está recubierto con unas buenas propiedades de lubricación
Los productos transportables están protegidos
Se incluyen correas de sujeción para el aseguramiento de cargas, como elementos de hormigón prefabricados, piedra natural, componentes de acero, etc.
https://www.wurth.es/amarres-tstrp-profi-5m-5456452AMARRES-TSTRP-PROFI-5MAMARRES-TSTRP-PROFI-5M<br>Manguera plana PROFI para protección contra abrasión y rozaduras<br>Aumenta la vida útil de las correas de sujeción, para montaje en correas de sujeción de hasta 50 mm de ancho.<br><p class="level1">Mayor vida útil de la manguera </p><P>Material de mayor grosor</P><P></P><p class="level1">Mejor distribución de la fuerza en la correa de sujeción, ya que el interior de la manguera está recubierto con unas buenas propiedades de lubricación</p><P></P><p class="level1">Los productos transportables están protegidos</p><br><P>Se incluyen correas de sujeción para el aseguramiento de cargas, como elementos de hormigón prefabricados, piedra natural, componentes de acero, etc.</P><br><P>PU 5 corresponde a una manguera plana de 5 m</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13879631.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13879631.jpg2024-02-16T19:40:24+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!