Manguera plana ECO para protección contra abrasión y rozaduras

Ref.: 071392 530
Ver todas las versiones

AMARRES-ABRASIONPOROTECTION-RED-ECO-5M

Descripción

AMARRES-ABRASIONPOROTECTION-RED-ECO-5M
Manguera plana ECO para protección contra abrasión y rozaduras
Aumenta la vida útil de las correas de sujeción, para montaje en correas de sujeción de hasta 50 mm de ancho.
  • Mejor distribución de la fuerza en la correa de sujeción, ya que el interior de la manguera está recubierto con unas buenas propiedades de lubricación
  • Los productos transportables están protegidos

Se incluyen correas de sujeción para el aseguramiento de cargas, como elementos de hormigón prefabricados, piedra natural, componentes de acero, etc.


PU 5 corresponde a una manguera plana de 5 m

Material

PVC
Más Información

Superficie

PUR
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Diseño

Tejido
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

630790980990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.000 g
Más Información
Scroll to top