Caballete de soldadura QC 8

Ref.: 516213297
Ver todas las versiones

AMARRE SOLDABLE C8 15T 97MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AMARRE SOLDABLE C8 15T 97MM
Caballete de soldadura QC 8
Punto de fijación para soldar sin resorte

Factor de seguridad: 4

Se puede girar 180°

Forjado, recocido de alta resistencia

  • Soporte, pintado en rojo
  • Caballete de soldadura, liso

Clase de calidad QC 8


No es posible colocar el anillo en dirección vertical

Material

ST
Más Información

Altura interior

92 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura del cuerpo

90 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga

15 t
Más Información

Longitud

155 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5850.000 g
Más Información

Grosor de anillo

34 mm
Más Información

Diámetro interno

97 mm
Más Información

Altura

73 mm
Más Información

Altura del cuerpo

90 mm
Más Información

Catálogo General

516213297

Ficha Técnica

584155006.pdf
Scroll to top