ALMOHADILLA DE GOMA METAL-D-20X20-M6 Amortiguador de metal y caucho, tipo D Para evitar la transmisión de vibraciones (p. ej., vibraciones de maquinaria a los elementos de anclaje)
Soporte elástico
De caucho natural, especialmente indicado para soportar sistemas de peso bajo e intermedio sin excesiva carga dinámica
Certificación Cradle to Cradle®
Renovación de edificios con materias no peligrosas
Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Nuestros productos con el certificado Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son poco contaminantes. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. Se presta especial atención a la conservación de los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Especialmente indicado para soportar sistemas de peso bajo e intermedio sin excesiva carga dinámica
Colocación o soporte de ventiladores, sistemas de aire acondicionado y bombas
A modo de patas de apoyo para compresores, equipos de fitness y otros bastidores y maquinaria
La mayoría de elementos de caucho/metálicos están previstos para cargas con presión. Deben evitarse aquellas posiciones de montaje donde predominen cargas de tracción y corte o cizallamiento.
Producto no apto para gasolina, benceno, disolventes, aceites, grasas ni ácidos
https://www.wurth.es/almohadilla-de-goma-metal-d-20x20-m6554275ALMOHADILLA DE GOMA METAL-D-20X20-M6ALMOHADILLA DE GOMA METAL-D-20X20-M6<br>Amortiguador de metal y caucho, tipo D<br>Para evitar la transmisión de vibraciones (p. ej., vibraciones de maquinaria a los elementos de anclaje)<br><p class="level1">Soporte elástico</p><P>De caucho natural, especialmente indicado para soportar sistemas de peso bajo e intermedio sin excesiva carga dinámica</P><P></P><p class="level1">Certificación Cradle to Cradle<SUP>®</SUP></p><ul><li>Renovación de edificios con materias no peligrosas</li><li>Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED<SUP>®</SUP>, BREEAM<SUP>®</SUP> y DGNB</li></ul><P></P><P>Nuestros productos con el certificado Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son poco contaminantes. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. Se presta especial atención a la conservación de los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. </P><br><p class="level1">Especialmente indicado para soportar sistemas de peso bajo e intermedio sin excesiva carga dinámica</p><br/><ul><li>Colocación o soporte de ventiladores, sistemas de aire acondicionado y bombas</li><br/><li>A modo de patas de apoyo para compresores, equipos de fitness y otros bastidores y maquinaria</li></ul><br><P>La mayoría de elementos de caucho/metálicos están previstos para cargas con presión. Deben evitarse aquellas posiciones de montaje donde predominen cargas de tracción y corte o cizallamiento.</P><br/><P></P><br/><P>Producto no apto para gasolina, benceno, disolventes, aceites, grasas ni ácidos</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/42061.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/42061.jpg2024-02-16T20:32:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!