EAN | 4011231724326 |
Unidades de envasado | 10 |
UNSPSC 9.0501 | 27112104 |
Longitud | 180 mm |
Material | Acero |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 2.2 mm |
ISO | Alicates y tenazas - Alicates de ingeniero y electricista - Dimensiones y valores de prueba |
Superficie | Cromado |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio | 3.4 mm |
Longitud en pulgadas | 7 in |