Alicates de punta larga VDE DIN ISO 5745 IEC 60900

Ref.: 071501 84
Ver todas las versiones

ALICATE REDONDO AISLADO VDE 160MM

Descripción

ALICATE REDONDO AISLADO VDE 160MM
Alicates de punta larga VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
Para doblar los ojales de los cables
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
  • El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil de las puntas de precisión
  • Empuñadura con un único componente y con amplio collar VDE para un trabajo seguro
  • Superficie totalmente rectificada y cromada
  • Mordazas lisas y redondas
  • Articulación integrada

Grosor de las puntas de la mordaza

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura de las puntas de la mordaza

6 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Anchura de las mordazas

18 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

26 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

3 mm
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Longitud en pulgadas

6-1/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

154.200 g
Más Información

ISO

5745
Más Información

Normas

ISO 5745, EN 60900
Más Información

Catálogo General

07150184
Scroll to top