Sección transversal mínima del alambre |
0.08 mm² |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo |
5 |
Material |
PLA/MET |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo |
28 |
Longitud |
195 mm |
Anchura |
23 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Geometría de la hoja |
En forma de O |
Sección transversal máxima del alambre |
16 mm² |
Peso del producto (por artículo) |
219.000 g |
Altura |
134 mm |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
0,08-16 mm² |
Longitud x anchura x altura |
195 x 23 x 134 mm |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo |
28-5 |
Catálogo General |
0714108016 |