Las alfombras antifatiga ayudan a mejorar las condiciones ergonómicas en las estaciones de trabajo de pie. Las propiedades de las alfombras ayudan a proteger la espalda y las articulaciones.
Sistema modular que se puede colocar libremente y compuesto por piezas laterales, centrales y de esquina. Las piezas están dentadas en los bordes y se pueden encajar fácilmente la una con la otra.
Alfombra fabricada con caucho natural con superficie texturizada
Disponible en negro y con marcado de seguridad amarillo
Material |
RBR |
Longitud |
50 cm |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Diseño |
Pieza del borde |
Ergonomía (sistema de puntos) |
3 de 5 puntos |
Anchura |
50 cm |
Color |
Negro |
Resistencia al desgaste (sistema de puntos) |
4 puntos de 5 |
Grosor |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
5000.000 g |
Resistencia al deslizamiento (sistema de puntos) |
3 de 5 puntos |
Resistencia a temperatura máxima |
50 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-30 hasta 50 °C |
Longitud x anchura x espesor |
500 x 500 x 14 mm |
Catálogo General |
0957590176 |