Alfombra antifatiga modular con superficie texturizada

Ref.: 0957590180
Ver todas las versiones

ALFOMBRA-AISLANTE-NEGR/AMA-PIEZA-ESQUINA

Descripción

ALFOMBRA-AISLANTE-NEGR/AMA-PIEZA-ESQUINA
Alfombra antifatiga modular con superficie texturizada
Alfombra de caucho natural para aplicaciones exigentes en estaciones de trabajo de pie y estático.

Las alfombras antifatiga ayudan a mejorar las condiciones ergonómicas en las estaciones de trabajo de pie. Las propiedades de las alfombras ayudan a proteger la espalda y las articulaciones.

Sistema modular que se puede colocar libremente y compuesto por piezas laterales, centrales y de esquina. Las piezas están dentadas en los bordes y se pueden encajar fácilmente la una con la otra.

Alfombra fabricada con caucho natural con superficie texturizada

  • La superficie texturizada también anima a los usuarios a moverse más
  • Las cámaras de aire de la parte inferior proporcionan una amortiguación adicional

Disponible en negro y con marcado de seguridad amarillo

Material

RBR
Más Información

Longitud

50 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Pieza de esquina
Más Información

Ergonomía (sistema de puntos)

3 de 5 puntos
Más Información

Anchura

50 cm
Más Información

Color

AmarilloNegro
Más Información

Resistencia al desgaste (sistema de puntos)

4 puntos de 5
Más Información

Grosor

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

Resistencia al deslizamiento (sistema de puntos)

3 de 5 puntos
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 50 °C
Más Información

Longitud x anchura x espesor

500 x 500 x 14 mm
Más Información
Scroll to top