Alcayata

Ref.: 047845 348
Ver todas las versiones

CLV-GAN-(A2K)-3,4X80

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Manejo sencillo

- Enorme ahorro de tiempo en muchos trabajos de instalación

- Se puede utilizar prácticamente en todas partes

- Material: Acero cincado o acero pulido

- Resistencia a la tracción: 650-850 N/ mm2

- Longitud del lado en todas las dimensiones 18 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

850 N/mm²
Más Información

Longitud del tramo

18 mm
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

650 N/mm²
Más Información

Diámetro

3.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

047845348

Ficha Técnica

32407639.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!