Extensión de válvula de neumático, plástico, fina

Ref.: 087975
Ver todas las versiones

ALARGADOR-PLASTICO-150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALARGADOR-PLASTICO-150MM
Extensión de válvula de neumático, plástico, fina

Número de comparación

38.2805, 2190-150
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud máxima

132.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.700 g
Más Información

Catálogo General

087975

Ficha Técnica

32406690.pdf
Scroll to top