Alambre de corte redondo

Ref.: 071458 28
Ver todas las versiones

ALAMBRE-TRENZADO-CORTA-LUNAS-22,5M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALAMBRE-TRENZADO-CORTA-LUNAS-22,5M
Alambre de corte redondo
Trenzado para alta capacidad de corte a pesar de la ausencia de filos de corte

Fijado en carrete de plástico

Material

ST
Más Información

Longitud

22.5 m
Más Información

Diámetro del alambre

0.8 mm
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

2061 N/mm²
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

2000 N/mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

73121041900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.790 g
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

2000-2061 N/mm²
Más Información

Catálogo General

07145828

Ficha Técnica

32409076.pdf
Scroll to top