Varilla para soldadura de gas

Ref.: 0982004
Ver todas las versiones

ALAMBRE-SOLDAR-GASWELDWRE-G1-1KG-4MM

Descripción

ALAMBRE-SOLDAR-GASWELDWRE-G1-1KG-4MM
Varilla para soldadura de gas
Para juntas soldadas y soldaduras para estancamiento, en especial para trabajos de soldadura en posiciones poco habituales en aceros cobreados sin alear

Material

1,0324
Más Información

Clase de varilla para soldadura

GI
Más Información

Longitud

100 cm
Más Información

Diámetro del alambre

4 mm
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

DIN

8554
Más Información

Estándar EN

12536
Más Información

Código del sistema armonizado

72173041000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1009.200 g
Más Información

Normas

EN 12536, DIN 8554
Más Información

Catálogo General

0982004

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top