Tapa de protección

Ref.: 096380 406
Ver todas las versiones

AK103 TAPA OVAL EMBELLECEDOR SUELO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AK103 TAPA OVAL EMBELLECEDOR SUELO
Tapa de protección
Para panel de suelo
Para cubrir aberturas para argollas de sujeción en paneles de suelo
  • Disponible para numerosos modelos de vehículos
  • Disponible en diferentes diseños
  • De plástico

Material

PLA
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Óvalo
Más Información

Anchura

68 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39239000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.050 kg
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Catálogo General

096380406

Ficha Técnica

32411688.pdf
Scroll to top