Banco de trabajo plegable

Ref.: 0963022009
Ver todas las versiones

BANCO-TRABAJO-PLEGABLE-WKV12

Descripción

BANCO-TRABAJO-PLEGABLE-WKV12
Banco de trabajo plegable
Para montaje en los laterales del equipamiento interior del vehículo
  • Altura ajustable en incrementos de 30 mm
  • Panel de madera de 30 mm de espesor, lateral con borde protector de acero
  • Posibilidad de montaje opcional en el suelo del vehículo

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

230 mm
Más Información

Anchura de construcción

210 mm
Más Información

Descripción de tipo

WKV12
Más Información

Código del sistema armonizado

44219091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura de construcción

1100 mm
Más Información
Scroll to top