Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY

Ref.: 0770122
Ver todas las versiones

VEHWRE-FLRYY-COL-BLACK-2X1,0QM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VEHWRE-FLRYY-COL-BLACK-2X1,0QM
Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY
Mercancías embaladas
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC de color negro
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Sección transversal nominal del cable

2 x 1,0 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

Blanco;Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Número de cables

2 Uds
Más Información

Diámetro exterior

5.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.650 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 70 °C
Más Información

Catálogo General

0770122

Ficha Técnica

32408084.pdf

Ficha Técnica

32408085.pdf
Scroll to top