Acople de válvula extracorto

Ref.: 087944 16
Ver todas las versiones

AIR TREVLVE-INSERT-EXTRASHORT-L16MM

Descripción

AIR TREVLVE-INSERT-EXTRASHORT-L16MM
Acople de válvula extracorto
16 mm de longitud

Material

BRS
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.779 g
Más Información

Catálogo General

08794416
Scroll to top