Cable de arranque 25 mm²

Ref.: 0772025350
Ver todas las versiones

STRTCBL-DIN72553-STARTSAFE-25SMM

Descripción

STRTCBL-DIN72553-STARTSAFE-25SMM
Cable de arranque 25 mm²
Incluye protección contra sobrecargas

Con dos cajas de arranque seguro

  • Protección contra sobretensión
  • No incluye protección contra inversiones de polaridad

Para motores de gasolina

Hasta un máx. de 5500 cm³

Para motores diésel

Hasta un máx. de 3000 cm³

Peso: 2,7 kg

Pinzas de plástico completamente aisladas para cargas de hasta un máx. de 350 A

De acuerdo con las normas DIN

En funda de tela resistente


Siga las instrucciones de funcionamiento adjuntas.

Corriente máxima

350 A
Más Información

Protección de polaridad inversa

No
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Adecuado para

Motores de gasolina hasta 5500 cm³;Motores diésel de hasta 3000 cm³
Más Información

DIN

72553
Más Información

Longitud del cable

3.5 m
Más Información

Sección transversal del cable

25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2286.000 g
Más Información

Normas

DIN 72553
Más Información
Scroll to top