Descripción
AIR SLDR NO10 SN99,3CU0,7 250G D2,0
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro del alambre |
2.0 mm |
Más Información
Temperatura de procesamiento máxima |
450 °C |
Más Información
Designación del material |
S-Sn99Cu1 |
Más Información
Peso del contenido |
250 g |
Más Información
Temperatura de fundición mínima |
227 °C |
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima |
350 °C |
Más Información
Estándar EN |
29454-1 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
83113000000 |
Más Información
Composición Sn de la soldadura fuerte (% de peso) |
99 % |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
272.650 g |
Más Información
Composición Cu de la soldadura fuerte (% de peso) |
1 % |
Más Información
https://www.wurth.es/air-sldr-no10-sn99-3cu0-7-250g-d2-0
478267
SLDR-NO10-SN99,3CU0,7-250G-D2,0
AIR SLDR NO10 SN99,3CU0,7 250G D2,0
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1366168.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1366168.jpg
2024-02-16T19:51:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!