Material |
NBR |
Tamaño |
M22 |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
20.8 mm |
Código del sistema armonizado |
40169300900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.278 g |
Diámetro interno |
16 mm |
Catálogo General |
0888950112 |