Material |
Metal duro |
Longitud |
14 mm |
Anchura |
14 mm |
Grosor |
2.0 mm |
Código del sistema armonizado |
82082000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.930 g |
Longitud x anchura x espesor |
14 x 14 x 2,0 mm |
Catálogo General |
07136488 |