Macho de corte inicial de carburo

Ref.: 071364 89
Ver todas las versiones

RGHCTR-MILHD-TC-14X14X1,2MM

Descripción

RGHCTR-MILHD-TC-14X14X1,2MM
Macho de corte inicial de carburo

Material

Metal duro
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82082000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.230 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

14 x 14 x 1,2 mm
Más Información

Catálogo General

07136489
Scroll to top