Terminal de abrazadera de cables, terminal de pala circular

Ref.: 055890411
Ver todas las versiones

TERMINAL OJILLO CAL.(0,5-1.0) ROJO M10

Descripción

TERMINAL OJILLO CAL.(0,5-1.0) ROJO M10
Terminal de abrazadera de cables, terminal de pala circular
Con aislamiento de PVC

Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Orificio de la brida

M10
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Diámetro del orificio

10 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.790 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

75 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 75 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1 mm²
Más Información
Scroll to top