Reparación rápida, permanente y estanca de fundas de cable dañadas. El raíl de sellado se puede retirar una vez que la funda se haya enfriado.
EAN | 4045727096741 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 9.0501 | 39121404 |
Grosor de la pared del manguito en estado de contracción | 4.7 mm |
Cambio de longitud (tras reducirse en %) | La longitud disminuye en un 10 % |
Índice de contracción | Relación de contracción 4:1 |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Diámetro (encogido) | 27 mm |
Temperatura de contracción mínima | 90 °C |
Resistencia dieléctrica | 12 kV/mm |
Diámetro | 108 mm |
Sin silicona | Sí |
Sin halógenos | Sí |
Longitud | 500 mm |
Condiciones de temperatura máxima | 65 °C |
Condiciones de temperatura mínima | -40 °C |
Color | Negro |
Material | Poliolefina |