Regulador de presión_2

Ref.: 09848110
Ver todas las versiones

PRESREG-2BAR-DINCOMBI

Descripción

PRESREG-2BAR-DINCOMBI
Regulador de presión_2
Para tamaños de botella de 5 kg y 11 kg
  • Valor de presión fijo de 2 bares
  • Capacidad de caudal: como máximo 6 kg/h
  • Conexión: DIN/combinación x rosca a izquierdas de R 3/8"

Presión máxima

2 bar
Más Información

Consumo de gas por hora

6 kg
Más Información

Rosca de conexión

DIN/Combi x 3/8 pulgadas (rosca a izquierdas)
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

384.000 g
Más Información

Catálogo General

09848110
Scroll to top