Abrazadera intumescente, tipo RK I

Ref.: 0893304315
Ver todas las versiones

PIPSLEV-M-315MM

Descripción

PIPSLEV-M-315MM
Abrazadera intumescente, tipo RK I
Manguito ignífugo adecuado para instalación posterior
  • Es posible atravesar tubos con aislamiento sintético de goma (aislamiento ≤ 43 mm) de hasta 250 mm de diámetro por esta abrazadera
  • Instalación que ahorra espacio gracias a la baja altura de la abrazadera
  • Se puede instalar en los espacios más estrechos
  • Sin elementos de unión sueltos
  • Sin montaje previo
  • Pocos puntos de fijación
  • Posibilidad de aislamiento acústico adicional
  • Se puede utilizar incluso a altas temperaturas
  • La humedad no afecta al funcionamiento
  • Es posible atravesar cables de control de sistemas de tubos neumáticos
  • Su resistente espuma soporta la presión del agua de extinción de incendios
  • No se permite que haya espacio entre las abrazaderas
  • Totalmente libre de mantenimiento
  • Extremadamente fácil de usar
  • Se puede reutilizar tras haberla desmontado

Para uso en sistema [A] + [C] + [F]


  • Separador de combinación [A]

  • Separador contra incendios W, combinación [C]

  • Manguito de protección contra incendios [F]


  • Para canaletas para cables en paredes y techos

  • Resistencia al fuego durante 90 minutos, ignífugo

  • Para tubos inflamables con diámetros exteriores de hasta 315 mm

  • Para sistemas de tuberías y tubos compuestos multicapa con tubería protectora (sistema de tubería doble)

  • Para sistemas de transporte de tubos y conductos de aspiración al vacío

  • Para techos y paredes de mampostería y hormigón, además de para paneles de separación ligeros

  • Para paredes ignífugas a partir de 100 mm: Un manguito para cada lado de la pared

  • Para techos ignífugos a partir de 150 mm: Un manguito en la parte inferior del techo

  • Mediante aprobación también es posible separar mangueras para bebidas en diferentes tubos

  • Seleccione la abrazadera correcta para el diámetro exterior del tubo que vaya a proteger

  • En aquellas situaciones en las que el montaje pueda resultar difícil, es posible seleccionar una abrazadera de hasta tres tamaños superiores (aplicable a tubos con diámetro externo de hasta 110 mm)

  • Esta abrazadera (con diámetros de hasta 200 mm) puede fijarse en la posición correspondiente con mortero sin necesidad de anclajes, doblando los soportes de retención


Abrazadera intumescente tipo RK I Plus previa petición, pedido especial:


  • Diámetro exterior de 225 mm, diámetro interior de 239 mm, rango medio del tubo de 201 a 225 mm

  • Diámetro exterior de 250 mm, diámetro interior de 264 mm, rango medio del tubo de 226 a 250 mm

21

Se puede utilizar para tubo de plástico (diámetro exterior)

315 mm
Más Información

Se puede utilizar para el soporte mínimo para tubo

301 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 315
Más Información

Diámetro exterior

417 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

328 mm
Más Información

Se puede utilizar para el soporte máximo para tubo

315 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4900.000 g
Más Información

Diámetro interno

328 mm
Más Información

Altura

51.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el soporte mínimo/máximo para tubo

301-315 mm
Más Información
Scroll to top