Tuerca en T

Ref.: 446120
Ver todas las versiones

AIR NUT-DIN508-8-(A2K)-M20X22

Descripción

AIR NUT-DIN508-8-(A2K)-M20X22
Tuerca en T
DIN 508, acero galvanizado

Grosor de la brida

14 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Ranuras en T
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

DIN

508
Más Información

Dureza Vickers, HV

188 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

148.600 g
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

22 mm
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Normas

DIN 508
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

446120
Scroll to top