Tuerca en T

Ref.: 446116
Ver todas las versiones

AIR NUT-DIN508-8-(A2K)-M16X18

Descripción

AIR NUT-DIN508-8-(A2K)-M16X18
Tuerca en T
DIN 508, acero galvanizado

Grosor de la brida

10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Ranuras en T
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

DIN

508
Más Información

Dureza Vickers, HV

188 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.550 g
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

18 mm
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

DIN 508
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

446116
Scroll to top