Fijación de guarnecidos para componentes de soporte
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
1.50 mm |
Material |
POM |
Cabeza del rango de agarre |
2.50 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
9.00 mm |
Longitud |
18.50 mm |
Diámetro del núcleo |
4.90 mm |
Anchura |
17.00 mm |
Diámetro de la cabeza |
12.80 mm |
Color |
Rojo |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Opel/Vauxhall |
Grosor mínimo del accesorio |
0.80 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
2345959, 90457899 |
Longitud debajo de la cabeza |
15.20 mm |
ubicación de montaje |
InteriorUniversal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.50 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.760 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,50-9,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,80-1,50 mm |
Catálogo General |
0501103012 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |