Grapa de plástico

Ref.: 050001158
Ver todas las versiones

GRAMPA TAPIZADO FIORINO/UNO/IVECO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAMPA TAPIZADO FIORINO/UNO/IVECO
Grapa de plástico
Tipo 9
Forma de abeto basta, base de abertura central conectada con una barra fina

Ahorra costes y tiempo

Montaje a presión rápido y fácil

Se asienta firmemente en el componente


Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

18.00 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Altura de la cabeza

2.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.50 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Alfa RomeoFiatIvecoLancia
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

6.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

14591887, 14592389
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

23.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Carrocería
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.880 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,50-6,50 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

6,00-18,00 mm
Más Información

Catálogo General

050001158

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf
Scroll to top