Cable de altavoz

Ref.: 0770501
Ver todas las versiones

LSPKRWRE-REEL-CLEAR-2X1,5SMM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LSPKRWRE-REEL-CLEAR-2X1,5SMM
Cable de altavoz
En bobina de plástico para el sistema de rollos ORSY®

Sección transversal nominal del cable

2 x 1,5 mm²
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Bobina
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Material del cable

Con revestimiento de PVC
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.760 g
Más Información

Catálogo General

0770501

Ficha Técnica

32408084.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top