Manguera aislante de PVC

Ref.: 07713
Ver todas las versiones

INSUTUB-COLLAR-BLACK-3MM

Descripción

INSUTUB-COLLAR-BLACK-3MM
Manguera aislante de PVC
Muy buena resistencia a la radiación UV, el ozono, la hidrólisis y los microbios

Pirorresistente, autoextinguible


Instalación protegida, unión y aislamiento de componentes, hilos y cables.

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Grosor de pared

0.4 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia dieléctrica

10 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Estándar EN

60684
Más Información

Código del sistema armonizado

391723100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.840 g
Más Información

Diámetro interno

3 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Longitud de la manguera

25 m
Más Información

Resistencia contra

Paso del tiempoProductos químicos
Más Información

Normas

EN 60684
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Catálogo General

07713

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top