Tapón con borde

Ref.: 4988800780
Ver todas las versiones

AIR FITT-PLUG-EN10242-T9-V-R1 12

Descripción

AIR FITT-PLUG-EN10242-T9-V-R1 12
Tapón con borde
EN10242 T9, hierro maleable galvanizado inmersión en caliente

Material

MCI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro del tubo

1.500 in
Más Información

Longitud

47 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

R 1 1/2 pulgada
Más Información

DIN

10242
Más Información

Diámetro nominal

1-1/2 in
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

277.700 g
Más Información

Normas

DIN 10242
Más Información
Scroll to top