Terminal de cables de crimpado en forma de anillo

Ref.: 09676065
Ver todas las versiones

CRMPCBLSH-RG-46234-CU-(J2N)-M5-6

Descripción

CRMPCBLSH-RG-46234-CU-(J2N)-M5-6
Terminal de cables de crimpado en forma de anillo
DIN 46234 y similares

Para conductores de cobre de varios hilos, cables finos y cables muy finos, conforme a la norma DIN en 60228 Clases 2, 5 y 6


Se puede almacenar en el sistema ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M5
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

15 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

3.6 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5.3 mm
Más Información

Tamaño nominal

5 - 6
Más Información

DIN

46234
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.551 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

6 mm
Más Información

Normas

DIN 46234
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

09676065
Scroll to top