Manguito de sujeción

Ref.: 098415016
Ver todas las versiones

CLMPSLEV-WLV17WLT17WLT26-1,6MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CLMPSLEV-WLV17WLT17WLT26-1,6MM
Manguito de sujeción

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro

1.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85159000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

098415016

Ficha Técnica

32409731.pdf

Ficha Técnica

32409735.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!