Material |
PA 6,6 |
Longitud |
290 mm |
Diámetro mínimo del lote |
1.6 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Diámetro máximo del lote |
76 mm |
Anchura |
4.5 mm |
Color |
Natural |
Sin halógenos |
Sí |
Fuerza de tracción máxima |
400 N |
Sin silicona |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.591 g |
Resistencia a temperatura máxima |
85 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
050225 |
Ficha Técnica |
32408217.pdf |