Boquilla de conducto del freno, tipo C

Ref.: 0889510
Ver todas las versiones

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS11-M10X1-

Descripción

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS11-M10X1-
Boquilla de conducto del freno, tipo C

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

24.8 mm
Más Información

Designación del material

9 SMnPb 28 K
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Fiat;Hyundai
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

1651
Más Información

Código del sistema armonizado

84879059900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

4.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Diámetro interno

5.00 mm
Más Información

Brida DIN

F
Más Información

Normas

DIN 1651
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1
Más Información

Catálogo General

0889510
Scroll to top