Terminal de puesta a tierra

Ref.: 098415072
Ver todas las versiones

AY-CLAMP-ELTRDWELD-ESI150TIG180

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-CLAMP-ELTRDWELD-ESI150TIG180
Terminal de puesta a tierra
PARA ESI 160/ESI 200/TIG 180 DC/TIG 180 AC/DC/MM 230/MM 350/CUSI 150/MM 200 COMPACTO/MM 300 POTENCIA

Corriente máxima

200 A
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

228.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

098415072

Ficha Técnica

32409730.pdf
Scroll to top