Set para montaje de manguitos de transmisión universal, corto

Ref.: 0820550
Ver todas las versiones

AXLBOOT-KIT-ASSEMBLY-(SHORT-VERS

Descripción

AXLBOOT-KIT-ASSEMBLY-(SHORT-VERS
Set para montaje de manguitos de transmisión universal, corto
Hasta un 50 % de reducción del tiempo de reparación

Montaje sin necesidad de desmontar las articulaciones ni los retenes del eje

Resistente a los aceites y a la grasa

Almacenamiento sencillo y económico

Fuelles con superficie interior lisa

Incluye:

  • 1 manguito universal para ejes
  • 1 abrazadera de manguera universal, 7,0 x 178 mm
  • 1 abrazadera de manguera universal, 7,0 x 368 mm
  • 1 grasa para juntas y retenes resistente a las altas temperaturas

Apto para todas las uniones con articulación actuales de las ruedas traseras y delanteras, de todos los turismos y vehículos de transporte (camiones) ligeros de hasta 3,5 t.


Apto para uniones mediante articulación de ruedas delanteras y traseras de vehículos de marcas japonesas

Longitud

128 mm
Más Información

Diámetro exterior 2

20 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Diámetro exterior

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

217.000 g
Más Información

Catálogo General

0820550
Scroll to top