Cinta de montaje extraíble

Ref.: 0894610019
Ver todas las versiones

ADHESIVO-MONTAJE-19MMX10M

Descripción

ADHESIVO-MONTAJE-19MMX10M
Cinta de montaje extraíble
Cinta de doble cara, fuerte adhesión, se puede retirar sin dejar residuos; para la fijación temporal, por ejemplo, en ferias comerciales o en talleres

Adhesivo fuerte

  • Buena adherencia en muchas superficies
  • Fuerza adhesiva máxima en tan solo 20 min

Tejido de malla para una mayor resistencia

Aumenta la resistencia al desgarro y evita el estiramiento excesivo

Puede retirarse sin dejar restos de muchas superficies cuando no sea necesario su uso.


Las superficies que van a pegarse deben ser estables, deben estar lisas, secas y no deben contener restos de polvo, grasa o silicona. Asegúrese de que hay suficiente presión de contacto durante el montaje. Dentro del periodo especificado, la cinta se puede retirar de muchas superficies sin dejar restos.


  • Montaje, por ejemplo, de carteles de precios, anuncios, elementos decorativos o perfiles

  • Montaje de molduras de plástico o metal

  • Uso, por ejemplo, en ferias comerciales o montaje de establecimientos comerciales

No es adecuado para superficies de mármol, piedra natural, papel y cartón, superficies de madera sin tratar y superficies que contengan algún tipo de suavizante.


Las superficies que contengan suavizantes pueden alterar la capa adhesiva y reducir la capacidad de retención.


No adecuado para montaje por encima de la altura de la cabeza a 1,80 m.

Resistencia ultravioleta

Limitado
Más Información

Durabilidad de la unión

Extraíble
Más Información

Base adhesiva

Caucho sintético
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Montaje y fijación
Más Información

Número de rollos

5 Uds
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

10 °C
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

75 °C
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

11 N
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Duración de uso máxima

3 semanas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

30 °C
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

1 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Material del reverso

Espuma de PE
Más Información

Código del sistema armonizado

39199080990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Anchura de rollo

19 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

75 °C
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Azulejos de cerámicaCartón yeso (con pruebas preliminares)Fibras de madera o papel (con pruebas preliminares)PEPPPVC duroPaneles de construcciónPlacas de metalSuperficies anodizadas (con pruebas preliminares)Superficies pintadas (con pruebas preliminares)Vidrio (con pruebas preliminares)Yeso (con pruebas preliminares)
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

10 hasta 30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 75 °C
Más Información
Scroll to top