Señalización para suelos de uso intensivo

Ref.: 0812449180
Ver todas las versiones

ADHE.-FORMA-HUELLA-AMARILLO-PAR

Descripción

ADHE.-FORMA-HUELLA-AMARILLO-PAR
Señalización para suelos de uso intensivo
Huella
Adhesivo de señalización apto para conducir sobre él, con una capa de material grueso para una adhesión sencilla y universal
  • Autoadhesivo
  • Extremadamente duradero
  • Alta resistencia al desgarro
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Con papel de silicona

Para la señalización de pasillos con diferentes colores o para plazas de aparcamiento, carreteras, zonas de trabajo, áreas de seguridad o muros y bordes


  • La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo

  • Debe evitarse hacer girar las señalizaciones de manera continua con carretillas industriales

Material

PVC
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

55 °C
Más Información

Longitud

297 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Formulario

Pie
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.800 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Liso y sin grietas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 25 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 55 °C
Más Información

Longitud x anchura

297 x 110 mm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi
Más Información
Scroll to top