Adaptador de puntas flexible

Ref.: 0613713
Ver todas las versiones

ADAPT.PUNTAS 14 L175MM FLEXIBLE

Descripción

ADAPT.PUNTAS 14 L175MM FLEXIBLE
Adaptador de puntas flexible

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.000 g
Más Información

Catálogo General

0613713
Scroll to top