Racor de conexión en T

Ref.: 0867330006
Ver todas las versiones

ADAPTADOR TE M/M/M BSP 60º 3/8"

Descripción

ADAPTADOR TE M/M/M BSP 60º 3/8"
Racor de conexión en T

Rosca de tubo G, pulgadas, tubo estándar británico (BSP).

BSP es un tipo de rosca común en sistemas hidráulicos.

Cono de sellado de 60° (2x30°).

  • UK = cono externo
  • SK = cono interno

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/8 pulgadas - 19
Más Información

Diámetro de la rosca

3/8 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.000 g
Más Información
Scroll to top