Racor en T (L), aro interior JIC-aro exterior JIC

Ref.: 0867330812
Ver todas las versiones

ADAPTADOR TE M/M/HG JIC 74º 1"1/16

Descripción

ADAPTADOR TE M/M/HG JIC 74º 1"1/16
Racor en T (L), aro interior JIC-aro exterior JIC
Conector con roscas UNF y superficies de sellado JIC de 37° SK-UK

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/16 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1-1/16 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

342.000 g
Más Información
Scroll to top