Codo de 90°, hembra-hembra giratoria de BSP

Ref.: 0867320404
Ver todas las versiones

ADAPTADOR CODO 90º HG/HG BSP 60º 1/4"

Descripción

ADAPTADOR CODO 90º HG/HG BSP 60º 1/4"
Codo de 90°, hembra-hembra giratoria de BSP

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/4 pulgadas - 19
Más Información

Diámetro de la rosca

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información
Scroll to top