Adaptador del sistema a pistola

Ref.: 0705100
Ver todas las versiones

ADAPTADOR SATA NR 92/95

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR SATA NR 92/95
Adaptador del sistema a pistola
PSW
Adaptador WÜRTH Esencial y Advance (M12 X 1,5).

Material

Acero inoxidable A2/EPDM
Más Información

Superficie

Acabado satinado de alto brillo y cromado
Más Información

Longitud

4.95 cm
Más Información

Adecuado para

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro

1.4 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.070 kg
Más Información

Catálogo General

0705100

Ficha Técnica

59955151.pdf
Scroll to top