Pieza de unión, recta

Ref.: 0884600140
Ver todas las versiones

ADAPTADOR M10X1--M8X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR M10X1--M8X1
Pieza de unión, recta
Para puntos de lubricación y colectores de difícil acceso

Para extensión en caso de que el punto de lubricación o apoyo presente una oquedad.


En sistemas de engrase de baja viscosidad:


Se conectan líneas de 4 mm de diámetro a piezas de unión con anillos cónicos y pernos de unión M8 x 1.



En sistemas de engrase centrales:


Se conectan líneas de 6 mm de diámetro a piezas de unión con anillos de conicidad doble y pernos de unión M10 x 1.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8 x 1
Más Información

Rosca de salida

M10 x 1 cónico
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.300 g
Más Información

Catálogo General

0884600140

Ficha Técnica

32406742.pdf
Scroll to top