Pieza de unión, recta

Ref.: 0884600141
Ver todas las versiones

ADAPTADOR M10X1--M10X1 LARGO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR M10X1--M10X1 LARGO
Pieza de unión, recta
Para puntos de lubricación y colectores de difícil acceso

Para extensión en caso de que el punto de lubricación o apoyo presente una oquedad.


En sistemas de engrase de baja viscosidad:


Se conectan líneas de 4 mm de diámetro a piezas de unión con anillos cónicos y pernos de unión M8 x 1.



En sistemas de engrase centrales:


Se conectan líneas de 6 mm de diámetro a piezas de unión con anillos de conicidad doble y pernos de unión M10 x 1.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

12 mm
Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 1
Más Información

Rosca de salida

M10 x 1 cónico
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.450 g
Más Información

Catálogo General

0884600141

Ficha Técnica

32406742.pdf
Scroll to top