Adaptador, recto

Ref.: 0884600142
Ver todas las versiones

ADAPTADOR M10X1--M10X1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: acero con recubrimiento galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

7 mm
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 1
Más Información

Rosca de salida

M10 x 1 cónico
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0884600142

Ficha Técnica

32406742.pdf